Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-5216513 Herst.-Nr.: 4599B001AB EAN/GTIN: 4960999673677 |
| | |
|
| | |
| Canon Tischrechner AS-1200, Solar-/ Batteriebetrieb, schwarz 12-stelliges LC-Display, Grundrechenarten, Prozentrechnung, Speicherfunktion, GT-Speicher, Mark-Up Funktion, 00-Taste, Bauteile aus Recycling-Material Maße: (B)119 x (T)177 x (H)32 mm, Gewicht: 152 g (4599B001AB) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 9,12* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,46* | € 9,38* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,56* | € 9,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,52* | € 10,89* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,47* | € 12,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|