Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEP LED Tischleuchte FLEX, schwarz (52535400)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEP LED Tischleuchte FLEX, schwarz (52535400)
CEP LED Tischleuchte FLEX, schwarz (52535400)
Artikel-Nr.:
     505-52535400
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     2002900011
EAN/GTIN:
     3462159012797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
CEP LED Tischleuchte FLEX, schwarz
Lichtstrom: 300 Lumen, Mindest-Farbwiedergabewert: 80 Ra,
Farbtemperatur: warmweiß (3.000 K),
Verbrauch: 7 kWh/1.000 h, Lebensdauer: 50.000 Stunden,
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G,
(CLED-0290 / 2002900011)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden,
aus Metall und ABS, mit Touchfeld-Bedienung mit Dimmer,
Höhe: max. 600 mm, Armlänge: 580 mm, mit Standfuß

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led cep, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEP
2002900021
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.