Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, DIN A3, 160 g/qm (5297346)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, DIN A3, 160 g/qm (5297346)
CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, DIN A3, 160 g/qm (5297346)
Artikel-Nr.:
     505-5297346
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C200002765
EAN/GTIN:
     3148950027658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
CANSON Zeichenpapier Recycling, weiß, DIN A3, 160 g/qm
aus 100% Altpapier, leicht gekörnt, in einer Sammelmappe
aus Papier,
beinhaltet: 8 Blatt
(C200002765)

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Zeichenpapier, zeichenkarton din a3 160g, zeichenkarton a3, zeichenkarton, Mal- & Zeichen-Papiere, Zeichenpapiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C200777100
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.