Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Handarbeiten
>
Nadelspiel
>
Artikel
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 4,0 mm (53500316)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-53500316
Hersteller:
KLEIBER
Herst.-Nr.:
69964
EAN/GTIN:
4009691699643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadelspiel
Rundstricknadel
Stricknadel
Stricknadelspiel
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 4,0 mm
Set bestehend aus 5 Aluminium-Stricknadeln zum Stricken von
Strümpfen, Mützen, Handschuhen uvm., glatte Oberfläche für
leichtes Gleiten der Maschen, Farbe: grau, für alle Strick-
arbeiten geeignet, die rund angelegt werden sollen
(69964)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Häkeln & Stricken
>
Stricknadeln
Weitere Suchbegriffe:
Häkeln & Stricken
,
Stricknadeln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 2,5 mm (53500313)
KLEIBER
69961
ab € 1,81*
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 3,0 mm (53500314)
KLEIBER
69962
ab € 1,81*
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 3,5 mm (53500315)
KLEIBER
69963
ab € 1,81*
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 4,5 mm (53500317)
KLEIBER
69965
ab € 1,81*
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 5,0 mm (53500318)
KLEIBER
69966
ab € 2,24*
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 5,5 mm (53500319)
KLEIBER
69967
ab € 2,25*
Sonstiges
KLEIBER Stricknadel-Set / Strumpfspiele, 200 mm x 6,0 mm (53500320)
KLEIBER
69968
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen