Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Universalschere
>
Artikel
KLEIBER Universalschere Metallic, Länge: 215 mm, rund (53500713)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-53500713
Hersteller:
KLEIBER
Herst.-Nr.:
92147
EAN/GTIN:
4009691921478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
KLEIBER Universalschere Metallic, Länge: 215 mm, rund
komplett aus rostfreiem Edelstahl, nachschleifbar,
für Rechts- & Linkshänder, asymmetrisch, Farbe: silber,
auf Blisterkarte
(92147)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Scheren
>
Universalscheren
Weitere Suchbegriffe:
Universalschere
,
Vielzweckschere
,
linkshänder allzweckschere
,
allzweckschere
,
arbeitsschere rund
,
Scheren
,
Universalscheren
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KLEIBER Universalschere Metallic, Länge: 105 mm, spitz (53500710)
KLEIBER
92142
ab € 4,61*
Sonstiges
KLEIBER Universalschere Metallic, Länge: 125 mm, rund (53500711)
KLEIBER
92143
ab € 5,24*
Sonstiges
KLEIBER Universalschere Metallic, Länge: 175 mm, rund (53500712)
KLEIBER
92144
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen