Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Schnürsenkel
>
Artikel
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 900 mm, weiß (53600058)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-53600058
Hersteller:
HARO
Herst.-Nr.:
10121
EAN/GTIN:
4062191101214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel weiß 90 cm
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 900 mm, weiß
geeignet für Freizeit und besonders Sport, universell
einsetzbar, Material:100% Polyester
beinhaltet: 2 Paar
(10121)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Bekleidungs-Zubehör
>
Schnürsenkel, flach
Weitere Suchbegriffe:
flachsenkel
,
kordelsenkel 90 cm
,
Bekleidungs-Zubehör
,
Schnürsenkel, flach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 1200 mm, schwarz (53600056)
HARO
10119
ab € 0,63*
Sonstiges
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 1200 mm, weiß (53600055)
HARO
10118
ab € 0,66*
Sonstiges
HARO Sport-Schnürsenkel, flach, 900 mm, schwarz (53600057)
HARO
10120
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen