Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARO Sportbandage "Knie", Größe: M, grau (53600115)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARO Sportbandage "Knie", Größe: M, grau (53600115)
HARO Sportbandage "Knie", Größe: M, grau (53600115)
Artikel-Nr.:
     505-53600115
Hersteller:
     HARO
Herst.-Nr.:
     10056
EAN/GTIN:
     4062191100569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze
HARO Sportbandage "Knie", Größe: M, grau
fürs Knie mit 35 - 40 cm Umfang, Länge: 280 mm,
elastisch, atmungsaktiv, strapazierfähig, gelenkstützende
Wirkung, Material: 70% Polyester, 30% Latex,
Handwäsche möglich
(10056)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: kniebandage, Gesundheit & Wellness, Bandagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HARO
10057
ab € 1,73*
Sonstiges
HARO
10041
ab € 1,65*
Sonstiges
HARO
10161
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.