Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Vielzweckkleber flinke flasche ReNature + Klebestift (5664799)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Vielzweckkleber flinke flasche ReNature + Klebestift (5664799)
UHU Vielzweckkleber flinke flasche ReNature + Klebestift (5664799)
Artikel-Nr.:
     505-5664799
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     7003888
EAN/GTIN:
     4026700128277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU Vielzweckkleber flinke flasche ReNature + Klebestift
12er Display, Flasche mit MINECRAFT Motiv, lösemittelfrei,
Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen, Klebekopf für
Punkt-, Strich- & Flächenklebung,
Inhalt: 12x 100 g mit GRATIS Klebstift RENATURE 8,2 g
(7003888 / 46285)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, uhu alleskleber nachfüllflasche, alleskleber uhu, alleskleber, Displays - Flüssigkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.