Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Klebemittel und Postversand
>
Klebestift
>
Artikel
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 3x 8,2 g, Blister (5664801)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5664801
Hersteller:
UHU
Herst.-Nr.:
9000196
EAN/GTIN:
4026700127744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 3x 8,2 g, Blister
Klebestifte mit MINECRAFT Motiven, lösemittelfrei,
mit Schraubkappe, leicht auswaschbar, aus 98% naturbasierten
Rohstoffen, Behälter aus 50% recyceltem Kunststoff,
beinhaltet: 3 Klebestifte à 8,2 g
(9000196)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Klebestifte
>
Klebestifte
Weitere Suchbegriffe:
Klebestift
,
uhu klebestift 8,2g
,
gummierstift
,
uhu klebepen
,
Klebestifte
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,51*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,89*
€ 4,54*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 16 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 21 g + 2x 8,2 g, Blister (5664802)
UHU
9000191
ab € 2,31*
Sonstiges
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 2x 21 g, Blister (5664803)
UHU
9000195
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen