Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Klebestift stic MINECRAFT, 21 g + 2x 8,2 g, 12er Display (5664810)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 21 g + 2x 8,2 g, 12er Display (5664810)
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 21 g + 2x 8,2 g, 12er Display (5664810)
Artikel-Nr.:
     505-5664810
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     7003548
EAN/GTIN:
     4026700127652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
UHU Klebestift stic MINECRAFT, 21 g + 2x 8,2 g, 12er Display
Klebestifte mit MINECRAFT Motiven, lösemittelfrei,
mit Schraubkappe, leicht auswaschbar, aus 98% naturbasierten
Rohstoffen, Behälter aus 50% recyceltem Kunststoff,
beinhaltet: 12 Blisterkarten à 3 Klebestifte (21g + 2x8,2g)
(7003548)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu klebestick 21g, gummierstift, uhu klebepen, Klebestifte, Displays - Klebestifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
UHU
7003595
ab € 25,99*
Sonstiges
UHU
7003596
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.