Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTH Schultütenschleife "Speed", weiß/blau/schwarz (57500433)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTH Schultütenschleife "Speed", weiß/blau/schwarz (57500433)
ROTH Schultütenschleife "Speed", weiß/blau/schwarz (57500433)
Artikel-Nr.:
     505-57500433
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     679134
EAN/GTIN:
     4028279002071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schultüten-Schleifen
ROTH Schultütenschleife "Speed", weiß/blau/schwarz
aus 70% Polyester und 30% Nylon, für Jungen, fertig ge-
bunden, mit gestreiftem Band veredelt, im Blister
Maße: (B)230 x (H)500 mm
(679134)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schultüten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roth
679294
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.