| |
|
| Artikel-Nr.: 505-58081552 Herst.-Nr.: 44-0900 EAN/GTIN: 4024591001754 |
| | |
|
| | |
| RS Office Bodenschutzmatte "Ecogrip Solid", 900 x 1.200 mm Material: Polycarbonat, Oberfläche strukturiert, schwer entflammbar nach DIN 4102, Stärke: 1,8 mm, transparent, Unterseite mit VAB-Haftschicht, geeignet für Hartböden (44-0900) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM Polycarbonat, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, parkett bodenschutzmatte transparent, bsm polycarbonat, bodenschutzmatten transparent, Bodenschutzmatten, Hartböden |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,97* | € 50,34* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 37,26* | € 50,39* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,54* | € 54,38* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 47,52* | € 60,27* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 49,59* | € 70,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|