Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS Industrie-Toner-Staubsauger, Kunststoff-Gehäuse, schwarz (6001000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCS Industrie-Toner-Staubsauger, Kunststoff-Gehäuse, schwarz (6001000)
SCS Industrie-Toner-Staubsauger, Kunststoff-Gehäuse, schwarz (6001000)
Artikel-Nr.:
     505-6001000
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     SCS-67422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servicestaubsauger
Tonersauger
Tonerstaubsauger
scs servicestaubsauger
SCS Industrie-Toner-Staubsauger, Kunststoff-Gehäuse, schwarz
zur Reinigung von Laserdruckern, Computern, Kopiergeräten,
Schreibmaschinen etc., 750 Watt Motor mit Überlastungs-
schutz, Länge Saugschlauch: 800 x 1.900 mm, Länge
Stromkabel: 1,8 m, inkl. Filter Typ 2
(SCS-67422 / 497AB / 737710/78-92365065-5)

Maße: (B)450 x (T)200 x (H)235 mm, Gewicht: 4,48 kg
ehemals 3M Kundendienst-Staubsauger 497AB
Schutzkontaktstecker

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: tonersauger, Toner-Staubsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,38*
€ 411,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,53*
€ 404,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,47*
€ 376,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 315,21*
€ 375,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,52*
€ 363,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCS
SV-SPF1
ab € 36,61*
Sonstiges
SCS
SV-MPF2
ab € 15,75*
Sonstiges
SCS
SV-SH33
ab € 37,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.