Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten PRIMUS Herren-Gartenschere, Länge: 205 mm (60020007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten PRIMUS Herren-Gartenschere, Länge: 205 mm (60020007)
Garten PRIMUS Herren-Gartenschere, Länge: 205 mm (60020007)
Artikel-Nr.:
     505-60020007
Hersteller:
     Garten PRIMUS
Herst.-Nr.:
     01030
EAN/GTIN:
     4260299540052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenschere
Gartenschere
gartenschere bypass
gartenschere
Garten PRIMUS Herren-Gartenschere, Länge: 205 mm
leichte & robuste Bypass-Gartenschere, optimale Hebel-
wirkung durch angewinkelte Griffe, Klinge aus spezial-
gehärtetem Stahl, antihaftbeschichtete Schnittfläche,
Gewicht: 234 g
(01030)

geeignet für Schnittblumen, Rosen, Reben und Strauchschnitt,
schneidet auch hartes Holz bis 20 mm Durchmesser

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Baum-/Blumen- & Strauchschnitt, Gartenscheren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Garten PRIMUS
01031
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.