Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000213 Herst.-Nr.: h5010646 EAN/GTIN: 7612176074360 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte Space, schwarz satiniert Leistung: 4W, gewichteter Energieverbrauch: 4 kWh/1000h Lichtstrom: 200 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß max. Beleuchtungsstärke: 600 Lux (35cm), Lebensdauer 30.000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (h5010646) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: max. 490 mm, Höhe: max. 500 mm, mit Standfuß Armlänge: 270 x 170 mm, Durchmesser Leuchtenfuß: 130 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,95* | € 30,22* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 23,47* | € 32,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 26,14* | € 34,83* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,20* | € 36,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,06* | € 41,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|