Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-61000240 Herst.-Nr.: 41-5010.690 EAN/GTIN: 7612176079600 |
| | |
|
| | |
| Hansa LED-Tischleuchte Swing, schwarz Leistung: 10W, gewichteter Energieverbrauch: 10 kWh/1000h Lichtstrom: 663 Lumen, Farbtemperatur: 4200K neutralweiß max. Beleuchtungsstärke: 953Lux (45cm), Lebensdauer 50.000h enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G (41-5010.690) Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden Ausladung: 280 mm, Höhe: 460 mm, dimmbar, mit Standfuß schwerer, stabiler Standfuß, Breite: 190 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,17* | € 42,83* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,49* | € 68,11* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 56,25* | € 75,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,83* | € 79,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|