Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibtischausstattung
>
Büroklammernspender
>
Büroklammer
>
Briefklemmer
>
Artikel
Wonday Briefklemmer aus Metall, Farbe: nickel, Breite: 30 mm (61031102)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-61031102
Hersteller:
Wonday
Herst.-Nr.:
FPI300073
EAN/GTIN:
3701254707567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Wonday Briefklemmer aus Metall, Farbe: nickel, Breite: 30 mm
Klemmweite: 15 mm, Höhe: 32 mm, im Kartonschachtel
beinhaltet: 12 Briefklemmer
(neu: PFI300073 / alt: 758322)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Büro- & Aktenklammern
>
Briefklemmer
Weitere Suchbegriffe:
Foldback-Klemmer
,
Foldbackklammer
,
Foldbackklemmer
,
Klapphefter
,
Supaclipklammern
,
briefklemmer vernickelt
,
briefklemmer metall
,
briefklemmer
,
Büro- & Aktenklammern
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 256
10
€ 4,16*
ab € 1,55*
€ 2,44*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 3,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefklemmer Bulldog vernickelt 20 mm 12 Stück, Klemmweite 10 mm
architekturbedarf
FPI200073
ab € 0,70*
Sonstiges
Briefklemmer Bulldog vernickelt 50 mm 12 Stück, Klemmweite 25 mm
architekturbedarf
61031104
ab € 1,78*
Sonstiges
Briefklemmer Bulldog vernickelt 60 mm 12 Stück, Klemmweite 35 mm
architekturbedarf
FPI600073
ab € 2,99*
Sonstiges
Briefklemmer Bulldog vernickelt 70 mm 12 Stück, Klemmweite 40 mm
architekturbedarf
FPI700073
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen