Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Bürolineal
>
Kunststofflineal
>
Artikel
Wonday Flachlineal, 200 mm, aus Kunststoff, bruchfest (61031176)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-61031176
Hersteller:
Wonday
Herst.-Nr.:
FTS200062
EAN/GTIN:
3701254704085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Wonday Flachlineal, 200 mm, aus Kunststoff, bruchfest
mit geprägter mm-Einteilung, mit Tuschekante, im Schutzetui,
Farbe: blau transparent
(neu: FTS200062 / alt: 938245)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Zeichen-Hilfsmittel
>
Kunststoff-Lineale
Weitere Suchbegriffe:
Kunststofflineal
,
Plastiklineal
,
schullineal plastik 20cm
,
bürolineal 20 cm
,
bürolineal plastik
,
Zeichen-Hilfsmittel
,
Kunststoff-Lineale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday FTS300062 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Kunststoff Blau 1 Stück(e)
Wonday
FTS300062
ab € 0,32*
Sonstiges
Wonday Flachlineal, 400 mm, aus Kunststoff, bruchfest (61450054)
Wonday
FTS400062
ab € 0,68*
Sonstiges
Wonday Flachlineal, 500 mm, aus Kunststoff, bruchfest (61450055)
Wonday
FTS500062
ab € 0,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen