Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Polstermaterial
>
Schaumstoffe
>
Schaum-Platte
>
Artikel
Wonday Foam Board, Maße: (B)210 x (T)297 mm, weiß (61031187)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-61031187
Hersteller:
Wonday
Herst.-Nr.:
APP100361
EAN/GTIN:
3701254706850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaum platte
Wonday Foam Board, Maße: (B)210 x (T)297 mm, weiß
Schaumstoffplatten aus Polystyrolschaum, Papierbeschichtung
150 g/qm, leicht zu schneiden und zu stanzen, Stärke: 5 mm
(APP100361)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Modellbau
>
Leichtschaumplatten
Weitere Suchbegriffe:
Modellbau
,
Leichtschaumplatten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,06*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,48*
€ 46,9812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,69*
€ 44,8511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,15*
€ 44,2085
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,99*
€ 41,6381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,06*
€ 35,7714
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday Foam Board, Maße: (B)297 x (T)420 mm, weiß (61450061)
Wonday
APP100461
ab € 29,30*
Sonstiges
Wonday Foam Board, Maße: (B)500 x (T)650 mm, weiß (61031185)
Wonday
APP100561
ab € 67,29*
Sonstiges
Wonday Foam Board, Maße: (B)500 x (T)650 mm, weiß (61452113)
Wonday
APP100261
ab € 94,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen