Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Aluminiumlineal
>
Artikel
Wonday Flachlineal, aus Aluminium, 200 mm (61438013)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-61438013
Hersteller:
Wonday
Herst.-Nr.:
FTT200072
EAN/GTIN:
3701254700667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Wonday Flachlineal, aus Aluminium, 200 mm
einseitige Tuschekante, Millimeter-Skalierung,
Anti-Rutsch-Gummierung, in Blisterverpackung
(neu: FTT200072 / alt: 910245)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Zeichen-Hilfsmittel
>
Metall-Lineale
Weitere Suchbegriffe:
Bürolineal
,
Flachlineal
,
Schullineal
,
bürolineal 20 cm
,
bürolineal alu
,
flachlineal
,
Zeichen-Hilfsmittel
,
Metall-Lineale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wonday Alu’tech Maßstabslineal 500 mm Aluminium Grau
Wonday
FTT500072
ab € 2,35*
Sonstiges
Wonday FTT300072 Lineal Schreibtisch-Lineal 300 mm Aluminium Grau 1 Stück(e)
Wonday
FTT300072
ab € 1,19*
Sonstiges
Wonday Flachlineal, aus Aluminium, 400 mm (61450085)
Wonday
FTT400072
ab € 2,02*
Sonstiges
Wonday Flachlineal, aus Aluminium, 600 mm (61450093)
Wonday
FTT600072
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen