Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wonday Stahl-Plattformwagen Cargo, Tragkraft: 300 kg (61453066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wonday Stahl-Plattformwagen Cargo, Tragkraft: 300 kg (61453066)
Wonday Stahl-Plattformwagen Cargo, Tragkraft: 300 kg (61453066)
Artikel-Nr.:
     505-61453066
Hersteller:
     Wonday
Herst.-Nr.:
     MCH500171
EAN/GTIN:
     3701254713223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Wonday Stahl-Plattformwagen Cargo, Tragkraft: 300 kg
Plattform aus Stahlblech gepresst, mit aufgeklebtem blauem
Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste, 2 Lenk- und 2
Bockrollen, Rohrschiebebügel klapbar, Vollgummibereifung,
Reifendurchmesser: 125 mm, zerlegte Lieferung
(MCH500171)

Farbe: blau / grau, Maße Ladefläche: (B)907 x (T)608 mm,
Maße ausgeklappt:: (B)910 x (T)610 x (H)860 mm
Maße eingeklappt:: (B)910 x (T)610 x (H)150 mm

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.

Weitere Suchbegriffe: Lagerbedarf, Transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,19*
€ 127,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.