Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REINER Paginierstempel "C1", 8-stellig, Zifferngröße 4,5 mm (62005318)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REINER Paginierstempel "C1", 8-stellig, Zifferngröße 4,5 mm (62005318)
REINER Paginierstempel "C1", 8-stellig, Zifferngröße 4,5 mm (62005318)
Artikel-Nr.:
     505-62005318
Hersteller:
     Reiner
Herst.-Nr.:
     00000175000-131
EAN/GTIN:
     4011170007009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Numeroteur
Paginierer
Paginierstempel
Nummernstempel
REINER Paginierstempel "C1", 8-stellig, Zifferngröße 4,5 mm
Nummernstempel, automatische Räderschaltung: 4 Stellen von
rechts, 8 Ziffern, Schriftart: Block, Metallgehäuse,
genaue Platzierung des Abdrucks durch Linienzeiger
Maße: (B)60 x (T)35 x (H)160 mm, Gewicht: ca. 470 g
(00000175000-131)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 276,74*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 218,34*
€ 276,75*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,75*
€ 329,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,25*
€ 276,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,45*
€ 265,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.