Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar, silber (62010004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar, silber (62010004)
MAUL LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar, silber (62010004)
Artikel-Nr.:
     505-62010004
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8202295
EAN/GTIN:
     4002390058353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
MAUL LED-Tischleuchte MAULpure, dimmbar, silber
Leistung: 8W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h
Lichtstrom: 728 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß
max. Beleuchtungsstärke: 1800 Lux (35cm), Lebensdauer 20000h
enthält eine Lichtquelle der Energieffizenzklasse E
(82022-95)

Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium, Leuchtenkopf: 230x50 mm
um 300 Grad drehbar und 180 Grad neigbar, stabiler Standfuß
Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine
Elektro-Fachkraft möglich

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 88,09* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,82*
€ 124,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.