Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010025 Herst.-Nr.: 82012 90 EAN/GTIN: 4002390061308 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULpuck, Standfuß, schwarz Leistung: 5W, gewichteter Energieverbrauch: 3 kWh/1000h Lichtstrom: 367 Lumen, Farbtemperatur: 6500K tageslichtweiß max. Beleuchtungsstärke: 1260Lux (30cm), Lebensdauer: 50000h enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (82012-90) Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich, Kabellänge: 1,7 m, verchromter Arm, Doppel-Teleskoparm, handlich und platzsparend, Arm ausziehbar von 185 - 330 mm, Leuchtenkopf Durchmesser: 100 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,08* | € 32,34* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 25,62* | € 34,25* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 29,08* | € 39,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 29,92* | € 39,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 30,11* | € 40,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|