| |
|
| Artikel-Nr.: 505-62010377 Herst.-Nr.: 8230402 EAN/GTIN: 4002390093316 |
| | |
|
| | |
| MAUL LED-Tischleuchte MAULstudy, mit Standfuß, weiß Lieferung ohne Leuchtmittel, Lampenfassung: Sockel E27 Maße: Höhe: 490 mm, Kopf-Durchmesser: 170 mm, Armlänge unten: 350 mm / oben: 350 mm, Fuß-Durchmesser: 230 mm, Kabellänge: 1,8 m, Lampenfassung: Sockel E27, Eurostecker (8230402) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 42,73* | € 58,73* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 47,65* | € 65,99* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 48,29* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|