MAUL LED-Stehleuchte MAULjet, dimmbar, silber
Leistung: 51W, gewichteter Energieverbrauch: 2x 21 kWh/1000h
Lichtstrom: 2617 Lumen, Farbtemperatur: 4000K neutralweiß
max. Beleuchtungsstärke: 1540Lux (85cm), Lebensdauer 2x
50.000 h, enthält je eine Lichtquelle der
(8257595)
Energieeffizienzklasse D & E,
Abstrahlung nach oben 65% nach unten 35%, Höhe: 1.950 mm
aus Aluminium, Leuchtenkopf 950 x 98 x 37 mm, Schalter
am Kopf, Standfuß aus Stahl 500 x 225 x 70 mm
Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine
Elektro-Fachkraft möglich
Schutzkontakt-Stecker - für CH inkl. Fixadapter
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.