Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Lineale
>
Schneidlineal
>
Artikel
WESTCOTT Schneidelineal, Länge: 300 mm, aus Aluminium (62350213)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-62350213
Hersteller:
Westcott
Herst.-Nr.:
E-10112 00
EAN/GTIN:
4027521101128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Schneide-Lineal
WESTCOTT Schneidelineal, Länge: 300 mm, aus Aluminium
mit Schneidekante aus Stahl, besonders rutschfest,
gegenläufige beidseitige cm-Skalierung in schwarz
(E-10112 00)
Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.
... >
Lager 505
>
Schneidemaschinen
>
Schneidelineale
Weitere Suchbegriffe:
Schneidelineal
,
Schneidlineal
,
bürolineal alu 30 cm
,
bürolineal 30 cm
,
bürolineal alu
,
Schneidemaschinen
,
Schneidelineale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,55*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schneidelineal Aluminium 50 cm
Westcott
E-1011300
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen