Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-63002350 Herst.-Nr.: 460911 EAN/GTIN: 4058075460911 |
| | |
|
| | |
| LEDVANCE LED-Strahler FLOODLIGHT SENSOR, 20 Watt, 3000K BK Aluminiumgehäuse, Farbe: schwarz, mit felxiblem Bewegungs- und Tageslichtsensor, 180 Grad neigbar, Montagebügel mit 30 Grad Winkel und großem Rotationsbereich, Schutzklasse IP65, Lichtstrom: 2.200 lm, Lichtfarbe: warmweiß (3.000 K) (460911) Maße: (B)176 x (H)55 x (T)156 mm Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, Bühnenscheinwerfer, Scheinwerfer Discolicht, Außenfluter, Außenscheinwerfer, Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Helligkeitssensor, Infrarotsensor, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, Scheinwerfer, Smart Home Flutlichtstrahler, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, led fluter ledvance 3000k, helligkeitssensor, led-baustrahler ledvance, Leuchten, Außenbereich, LED-Wandstrahler, mit Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 23,32* | € 23,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 19,42* | € 25,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,11* | € 25,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,04* | € 26,55* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 26,80* | € 36,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|