Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Schirmleuchte CRISTAL, silber (64000309)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Schirmleuchte CRISTAL, silber (64000309)
UNiLUX LED-Schirmleuchte CRISTAL, silber (64000309)
Artikel-Nr.:
     505-64000309
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400064642
EAN/GTIN:
     3595560011551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischleuchten
LED-Leuchten, Standfuß
UNiLUX LED-Schirmleuchte CRISTAL, silber
Leistung: 4,4W, gewichteter Energieverbrauch: 4kWh/1000h,
Lichtstrom: 400 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 83 Ra, Lebensdauer: 50.000h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: F, auswechselbar
(400064642)

Lichtausbeute: 90 lm/W, Tastschalter mit 3 Stufen,
Lampenschirm aus Mattglas, Durchmesser Fuß: 190 mm,
max. Höhe: 470 mm, Durchmesser Kopf: 420 mm, Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.