UNiLUX Akku LED-Tischleuchte GALY 1200, dimmbar, weiß
Leistung: 3,3W, gewichteter Energieverbrauch: 3kWh/1000h,
Lichtstrom: 418 Lumen, Farbtemperatur: 4100K kaltweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 82 Ra, Lebensdauer: 50.000h,
enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D
(400132276)
Die Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden
Schalter: am Sockel, beweglicher Arm, Höhe einstellbar von
250 bis 300 mm, Material: Kunststoff (ABS), Metall,
Gummierung, Ladezeit: 2,5 Stunden, Lieferung inkl. USB-Kabel
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.