Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Tischleuchte DUNE, weiß / Holz (64000453)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Tischleuchte DUNE, weiß / Holz (64000453)
UNiLUX LED-Tischleuchte DUNE, weiß / Holz (64000453)
Artikel-Nr.:
     505-64000453
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400165987
EAN/GTIN:
     3595560035038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
UNiLUX LED-Tischleuchte DUNE, weiß / Holz
Leistung: 11W, gewichteter Energieverbrauch: 11kWh/1000h
Lichtstrom: 915 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 30.000 h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: E, auwechselbar
(400165987)

Holz-Sockel, Leuchtmittel: Sockel E27, Höhe: 390 mm,
Breite Sockel: 180 mm, Höhe Schirm: 250 mm,
konischer Lampenschirm aus Textilmaterial, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.