Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Tischleuchte BLOOM, weiß / Eiche (64000455)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Tischleuchte BLOOM, weiß / Eiche (64000455)
UNiLUX LED-Tischleuchte BLOOM, weiß / Eiche (64000455)
Artikel-Nr.:
     505-64000455
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400166604
EAN/GTIN:
     3595560036646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
UNiLUX LED-Tischleuchte BLOOM, weiß / Eiche
Leistung: 5 W, gewichteter Energieverbrauch: 5 kWh/1000h
Lichtstrom: 594 Lumen, Farbtemperatur: 3000K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 84 Ra, Lebensdauer: 50.000 h,
Energieeffizienzklasse Lichtquelle: D, auwechselbar
(400166604)

runder Holz-Sockel, Leuchtmittel: Sockel E14, Höhe: 230 mm,
Breite Sockel: 120 mm, Breite Schirm: 210 mm,
konischer Lampenschirm aus Textilmaterial, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
unilux
400165090
ab € 37,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.