Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grau (6400244)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grau (6400244)
UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grau (6400244)
Artikel-Nr.:
     505-6400244
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400064434
EAN/GTIN:
     3595560011377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grau
Leistung: 6W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h,
Lichtstrom: 650 Lumen, Farbtemperatur: 2900K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 92 Ra, Lebensdauer: 40.000h
enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
(400064434)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Dimmschalter, Sockeldurchmesser: 150 mm, Armlänge: 530 mm
max. Höhe: 540 mm, Eurostecker

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, unilux led schreibtischlampe, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 75,78*
€ 97,76*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 73,90*
€ 97,76*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.