Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grün (6400247)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grün (6400247)
UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grün (6400247)
Artikel-Nr.:
     505-6400247
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400064435
EAN/GTIN:
     3595560011391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
UNiLUX LED-Tischleuchte JOKER 2.0, Farbe: grün
Leistung: 6W, gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000h,
Lichtstrom: 650 Lumen, Farbtemperatur: 2900K warmweiß,
Mindest-Farbwiedergabewert: 92 Ra, Lebensdauer: 40.000h
enhält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
(400064435)

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden
Dimmschalter, Sockeldurchmesser: 150 mm, Armlänge: 530 mm
max. Höhe: 540 mm, Eurostecker

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischleuchten, LED-Leuchten, Standfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 94,62*
€ 112,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.