Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Farbroller
>
Farbroller Ersatzwalze
>
Artikel
WESTEX Kleinflächenwalze ARBOLON, 100 mm, weiß / braun (6424329)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6424329
Hersteller:
WESTEX
Herst.-Nr.:
711453000
EAN/GTIN:
4013307376958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
WESTEX Kleinflächenwalze ARBOLON, 100 mm, weiß / braun
mittellanger Flor auf Polyester-Microfaser-Basis, mit
mittlerer Dichte und Raumgewicht, thermofusioniert,
ideal für Beschichtungen auf Holz
(711453000)
Kerndurchmesser: 15 mm, Polhöhe: 9 mm
Braunfaden
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Malerbedarf
>
Kleinflächenwalzen
Weitere Suchbegriffe:
Lackierroller-Walze
,
Lackroller-Ersatzwalze
,
Lackroller-Walze
,
Malerwalze
,
Universalwalze
,
farbroller ersatzwalze 100mm
,
farbroller ersatzwalze
,
malerwalze vestan
,
Malerbedarf
,
Kleinflächenwalzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,23*
€ 7,4137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen