Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Suppentasse
>
Artikel
Ritzenhoff & Breker Suppentasse TASTY BLAU, 570 ml (6455770)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6455770
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
745672
EAN/GTIN:
4006344745672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Suppen-Häuferl
Suppen-Obere
Suppen-Obertasse
Suppen-Tasse
Ritzenhoff & Breker Suppentasse TASTY BLAU, 570 ml
aus Steingut, mit Griff, spülmaschinenfest,
Durchmesser: 135 mm, Höhe: 70 mm
(745672)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Geschirr
>
Schalen & Schüsseln, Steinzeug
Weitere Suchbegriffe:
Suppenobere
,
Suppenobertasse
,
Suppentasse
,
ritzenhoff & breker suppentasse
,
suppen obere
,
Geschirr
,
Schalen & Schüsseln, Steinzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,73004*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,78834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,83*
€ 37,8777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,75*
€ 36,5925
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,42002*
€ 33,81982
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 28,19004*
€ 33,54615
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,76002*
€ 33,03442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,73004*
€ 27,04875
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff und Breker Suppentasse "TASTY GRAU", 570 ml aus Steingut, mit Griff, spülmaschinenfest, - 6 Stück (745689)
Ritzenhoff & Breker
745689
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen