Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tischzubehör
>
Vase
>
Artikel
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 300 mm (6455938)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6455938
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
746662
EAN/GTIN:
4006344746662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase keramik
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 300 mm
aus Steingut, mit dekorativer Rillenstruktur,
Durchmesser: 145 mm, Höhe: 300 mm
(746662)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Tisch-Accessoires
>
Blumenvasen
Weitere Suchbegriffe:
blumenvase
,
blumenvase höhe 30 cm
,
Tisch-Accessoires
,
Blumenvasen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,97*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,07*
€ 57,2033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,13*
€ 54,8947
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 43,87*
€ 52,2053
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 43,74*
€ 52,0506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,97*
€ 40,4243
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 110 mm (6455933)
Ritzenhoff & Breker
746617
ab € 20,25*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 150 mm (6455934)
Ritzenhoff & Breker
746624
ab € 20,10*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 200 mm (6455935)
Ritzenhoff & Breker
746631
ab € 20,21*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 240 mm (6455936)
Ritzenhoff & Breker
746655
ab € 20,10*
Sonstiges
Ritzenhoff & Breker Blumenvase SANREMO, weiß, 260 mm (6455937)
Ritzenhoff & Breker
746648
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen