Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tera Raumteiler "Schio Tower Maxi 80", bianco (6456517)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tera Raumteiler "Schio Tower Maxi 80", bianco (6456517)
tera Raumteiler "Schio Tower Maxi 80", bianco (6456517)
Artikel-Nr.:
     505-6456517
Hersteller:
     Tera
Herst.-Nr.:
     11485080043
EAN/GTIN:
     8051560178052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflanzgefäße
Pflanztröge & Untersetzer
tera Raumteiler "Schio Tower Maxi 80", bianco
Pflanztrog aus Kunststoff, modernes Design, mineralisch
wirkende Oberfläche, doppelwandige, für Indoor und Outdoor,
uv-beständig, sehr leicht, Fassungsvermögen: 68 Liter
Maße: (B)790 x (T)390 x (H)890 mm
(11485080043)

Farbe: weiß

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,86*
€ 429,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,21*
€ 409,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,69*
€ 375,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,85*
€ 363,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tera
11485080032
ab € 291,21*
Sonstiges
Tera
11485080284
ab € 290,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.