Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA Eimer, 15,5 Liter, Kunststoff, grün (6459108)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA Eimer, 15,5 Liter, Kunststoff, grün (6459108)
EDA Eimer, 15,5 Liter, Kunststoff, grün (6459108)
Artikel-Nr.:
     505-6459108
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     010523 V.CA SX2
EAN/GTIN:
     3086960005757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
EDA Eimer, 15,5 Liter, Kunststoff, grün
aus recyceltem Kunststoff, mit Henkel aus Metall
Maße: Durchmesser: 350 mm x (H)225 mm, Farbe: kanada grün
(010523 V.CA. SX25)

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer grün, einweg eimer, Weiteres Garten-Zubehör, Gartencontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
059523 NO SX25
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.