Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Trinkflaschen
>
Isolierflasche
>
Artikel
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, mystic blue, 0,7 L (6463271)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6463271
Hersteller:
Alfi
Herst.-Nr.:
5527.259.070
EAN/GTIN:
4002458517495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, mystic blue, 0,7 L
AromaSafe für puren Genuss, 12 h heiß / 24 h kalt, dicht
auch bei Kohlensäure, Edelstahl, spülmaschinenbeständig,
geschmacksneutral, widerstandsfähiger Lack
(5527.259.070)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Lunch
>
Isolier-Trinkflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Glasflaschen Bügelverschluss
,
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
trinkflasche edelstahl alfi
,
isolier flasche
,
isolierflasche alfi
,
Lunch
,
Isolier-Trinkflaschen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, cool grey, 0,5 Liter (6463268)
Alfi
5527.234.050
ab € 14,32*
Sonstiges
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, cool grey, 0,7 Liter (6463269)
Alfi
5527.234.070
ab € 14,72*
Sonstiges
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, mystic blue, 0,5 L (6463270)
Alfi
5527.259.050
ab € 14,32*
Sonstiges
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, vintage rose, 0,5 L (6463272)
Alfi
5527.284.050
ab € 14,29*
Sonstiges
alfi Isolier-Trinkflasche CITY BOTTLE, vintage rose, 0,7 L (6463273)
Alfi
5527.284.070
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen