Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Trinkflaschen
>
Isolierflasche
>
Artikel
THERMOS Isolier-Trinkflasche TC Bottle, 1,0 L, grau (6463304)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6463304
Hersteller:
Thermos
Herst.-Nr.:
4067.234.100
EAN/GTIN:
5010576961884
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
Glas-Trinkflasche
THERMOS Isolier-Trinkflasche TC Bottle, 1,0 L, grau
Farbe: stone grey mat, matt Optik, doppelwandiger Edelstahl,
frei von BPA, unzerbrechlich, 100% dicht - auch bei
Kohlensäure, leichtes Öffnen ohne Abrutschen, gummierter
Drehverschluss, schlankes Design, spülmaschinengeeignet
(4067.234.100)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Lunch
>
Isolier-Trinkflaschen
Weitere Suchbegriffe:
Glasflaschen Bügelverschluss
,
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
trinkflasche edelstahl 1 l
,
isolier flasche
,
isolierflasche 1l
,
Lunch
,
Isolier-Trinkflaschen
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 18,14*
€ 26,33*
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,69*
€ 26,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,86*
€ 39,39*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
THERMOS Isolier-Trinkflasche TC Bottle, 1,0 L, blau Farbe: saphire blue mat, matt Optik, doppelwandiger - 1 Stück (4067.259.100)
Thermos
4067.259.100
ab € 17,06*
Sonstiges
THERMOS Isolier-Trinkflasche TC Bottle, 1,0 L, rosa Farbe: rose gold mat, matt Optik, doppelwandiger Edelstahl, - 1 Stück (4067.284.100)
Thermos
4067.284.100
ab € 18,02*
Sonstiges
THERMOS® 4067.205.100 Isolierflasche TC Bottle silber 1,0 l Accessoires für Küch
THERMOS®
4.067.205.100
ab € 16,00*
Sonstiges
THERMOS® 4067.255.100 Isolierflasche TC Bottle blau 1,0 l Accessoires für Küche,
THERMOS®
4.067.255.100
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen