Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Fingerfoodspieß
>
Artikel
NATURE Star Schaschlikspieße, aus Holz, Länge: 300 mm (6495488)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495488
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
38908
EAN/GTIN:
4015544389081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
NATURE Star Schaschlikspieße, aus Holz, Länge: 300 mm
Durchmesser: 3 mm, gebündelt mit Gummiring, splitterfrei,
Profi-Langspitze - einseitig angespitzt, polierte Ober-
fläche, stabil, bruchsicher & lebensmittelecht,
Inhalt: 1.000 Stück im Polybeutel
(38908)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Catering & Lieferservice
>
Spieße & Zahnstocher
Weitere Suchbegriffe:
Schaschlik-Spieße
,
Schaschlikspieße
,
Cocktailpicker
,
Cocktailspieße
,
Flaggenpicker
,
Holzspieße
,
Partypicker
,
Partyspieß
,
Bambusspieß
,
Fingerfood-Spieß
,
Fingerfoodspieß
,
Holzspieß
,
fingerfoodspieß holz
,
fingerfood spieß
,
holzspieß 30cm
,
Catering & Lieferservice
,
Spieße & Zahnstocher
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,85*
€ 10,43*
Lager 7PYHX
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 12,71*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,14*
€ 13,64*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 13,97*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 14,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 15cm, D: 0,3cm
NatureStar
38902
ab € 3,77*
Sonstiges
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 20cm, D: 0,3cm
NatureStar
38904
ab € 4,72*
Sonstiges
Holzspieße mit Langspitze, Birkenholz, natur, L: 40cm, D: 0,5cm
NatureStar
38909
ab € 3,41*
Sonstiges
Schaschlikspieße Bio 3x250mm Holz VE=1000 Stück
NatureStar
38906
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen