Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbesteck
>
Einwegrührstäbchen
>
Artikel
NATURE Star Holz-Rührstäbchen, Länge: 140 mm (6495539)
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-6495539
Hersteller:
NatureStar
Herst.-Nr.:
38853
EAN/GTIN:
4015544388534
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambus Rührstäbchen
Einweg-Rührstäbchen
Einwegrührstäbchen
Holz Rührstäbchen
NATURE Star Holz-Rührstäbchen, Länge: 140 mm
aus Birkenholz, glatte Oberfläche, stabil, lebensmittelecht,
geschmachsneutral, biologisch abbaubar, Breite: 5 mm,
zum Umrühren von Kaffee oder Tee geeignet,
beinhaltet: 1.000 Stück im Karton
(38853)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Catering & Lieferservice
>
Rührstäbchen
Weitere Suchbegriffe:
Papier Rührstäbchen
,
Rührspatel (Gastronomie)
,
Rührstäbchen
,
rührstäbchen holz 14cm
,
bambus rührstäbchen
,
einweg-rührstäbchen holz
,
Catering & Lieferservice
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,81*
€ 3,78*
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 4,37*
Lager 1682
1 Tag
43
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,59*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,67*
€ 4,68*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 2,63*
€ 5,25*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0263* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NATURE Star Trinkbecher 401183 Pappe 0,2l 60 St./Pack.
Franz Mensch
401183
ab € 4,71*
Sonstiges
Rührstäbchen Holz, Birkenholz, natur, L: 17,8cm
NatureStar
388533
ab € 3,84*
Sonstiges
Rührstäbchen, Birkenholz, FSC®-zertifiziert, natur, B: 0,5cm, L: 15,5cm
NatureStar
388543
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen