Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifemed Sportbandage "Wadenschutz", Größe: S (6499210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifemed Sportbandage "Wadenschutz", Größe: S (6499210)
Lifemed Sportbandage "Wadenschutz", Größe: S (6499210)
Artikel-Nr.:
     505-6499210
Hersteller:
     Lifemed
Herst.-Nr.:
     99210
EAN/GTIN:
     4251594201045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterschenkel Bandage
Unterschenkelbandage
Wadenbandage
unterschenkel bandage
Lifemed Sportbandage "Wadenschutz", Größe: S
Material: 65% Polyester, 27% Elastan, 8% Polypropylen,
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, stabilisiert und
entlastet die Wade, elastisch, sicherer Tragekomfort
(99210)

Länge: 225 mm, Breite: 90 - 104 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Gesundheit & Wellness, Bandagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
€ 6,50*
ab € 2,03*
€ 3,05*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 3,32*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed
99212
ab € 1,12*
Sonstiges
Lifemed
99211
ab € 1,12*
Sonstiges
Lifemed
99213
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.