Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lifemed Sportbandage "Handstütze", Größe: XL (6499221)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lifemed Sportbandage "Handstütze", Größe: XL (6499221)
Lifemed Sportbandage "Handstütze", Größe: XL (6499221)
Artikel-Nr.:
     505-6499221
Hersteller:
     Lifemed
Herst.-Nr.:
     99221
EAN/GTIN:
     4251594201151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gesundheit & Wellness
Bandagen
Lifemed Sportbandage "Handstütze", Größe: XL
Material: 65% Polyester, 27% Elastan, 8% Polypropylen,
atmungsaktiv, beidseitig tragbar, stabilisiert und
entlastet die Hand, elastisch, sicherer Tragekomfort
(99221)

Länge: 120 mm, Breite: 100 mm

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lifemed
99220
ab € 1,12*
Sonstiges
Lifemed
99219
ab € 1,12*
Sonstiges
Lifemed
99218
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.