Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

transotype Foam Board, 700 x 1.000 mm, schwarz, 5 mm (70000708)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
transotype Foam Board, 700 x 1.000 mm, schwarz, 5 mm (70000708)
transotype Foam Board, 700 x 1.000 mm, schwarz, 5 mm (70000708)
Artikel-Nr.:
     505-70000708
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     33051012
EAN/GTIN:
     4013695262055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaum-Platte
Schaumplatten
schaumplatte 1000mm
schaum platte
transotype Foam Board, 700 x 1.000 mm, schwarz, 5 mm
Schaumstoffplatten aus Polystyrolschaum, Papierbeschichtung
matt 120 g/qm, leicht zu schneiden und zu stanzen, saubere
Schnittkanten, hohe Steifigkeit, gute Planlage
beinhaltet: 25 Platten
(alt: 38015 / neu: 33051012)

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Modellbau, Leichtschaumplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,82*
€ 175,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
architekturbedarf
331-055
ab € 10,20*
Sonstiges
architekturbedarf
331-085
ab € 37,53*
Sonstiges
architekturbedarf
331-083
ab € 47,28*
Sonstiges
architekturbedarf
331-033
ab € 82,44*
Sonstiges
architekturbedarf
331-073
ab € 9,61*
Sonstiges
magnetoplan
33050500
ab € 11,81*
Sonstiges
magnetoplan
33050912
ab € 64,63*
Sonstiges
magnetoplan
33030900
ab € 49,03*
Sonstiges
magnetoplan
33051000
ab € 96,79*
Sonstiges
magnetoplan
Y438662
ab € 71,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.