Topstar Bürodrehstuhl "Air Synchro", rot
Bezug: 100 % Trevira CS, 100 % Polyester, verstellbare Sitz-
und Rückenlehne, Flachsitz mit Knierolle, Netzrückenlehne,
inkl. höhenverstellbare Armlehne 'T2', Punktsynchronmechanik
mit Körpergewichtseinstellung, Tragkraft: 110 kg
(SN590T T310)
Sitzmaße: (B)500 x (T)460 x (H)410 - 530 mm
Lehnenhöhe: 570 mm
optionale Hartbodenrollen: 70699950
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.