Topstar Bürodrehstuhl "Trendstar 10", anthrazit
Bezug: 100 % Polypropylen, stufenlose Sitzhöhenverstellung,
konturgeformte Rückenlehne, Spezial-Flachsitz mit Knierolle,
Komfort-Permanentkontaktmechanik, Polyamid-Fußkreuz, Sitz-
maße: (B)480 x (T)480 x (H)420 - 550 mm, Lehnenhöhe: 580 mm,
Tragkraft: 110 kg
optionale Armlehnen Typ R(OPA): 76500228
optionale Hartbodenrollen: 70699954
Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.