Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 110ROGBL, 1.100 mm, grau/blau (71220101)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 110ROGBL, 1.100 mm, grau/blau (71220101)
SODEMATUB Universaltisch 110ROGBL, 1.100 mm, grau/blau (71220101)
Artikel-Nr.:
     505-71220101
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     110ROGBL
EAN/GTIN:
     3700245510377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 110ROGBL, 1.100 mm, grau/blau
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.100 mm, Arbeits-
platte: lichtgrau, Gestell: blau, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Tische & Theken, Universaltische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,67*
€ 170,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120ROGBL
ab € 120,63*
Sonstiges
Sodematub
80ROGBL
ab € 91,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.