Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SODEMATUB Universaltisch 110ROGG, 1.100 mm, grau/grau (71220102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SODEMATUB Universaltisch 110ROGG, 1.100 mm, grau/grau (71220102)
SODEMATUB Universaltisch 110ROGG, 1.100 mm, grau/grau (71220102)
Artikel-Nr.:
     505-71220102
Hersteller:
     Sodematub
Herst.-Nr.:
     110ROGG
EAN/GTIN:
     3700245506004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allround-Tisch
Allzwecktisch
Mehrzwecktisch
Universaltisch
SODEMATUB Universaltisch 110ROGG, 1.100 mm, grau/grau
Rundtisch zur Kombination, Durchmesser: 1.100 mm, Arbeits-
platte: lichtgrau, Gestell: lichtgrau, Höhe: 740 mm, Tisch-
plattenstärke: 19 mm, Melaminharzoberfläche, umlaufender
Kantenschutz, Vierkantgestell: 30 x 30 mm, Stahlzarge: 50 x
20 mm, mit Höhenausgleichsfüßen,

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: sodematub mehrzwecktisch, allzwecktisch, mehrzwecktisch grau, Tische & Theken, Universaltische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 106,05*
€ 134,93*
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 202,68*
€ 249,33*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,60*
€ 149,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,24*
€ 146,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sodematub
120ROGG
ab € 121,03*
Sonstiges
Sodematub
80ROGG
ab € 86,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.